【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14126135 品番 1.09227.0001
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。

付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚 材質陽極処理アルミニウム 質量(kg)1.4 電源(V)1.2ニッケル水素電池(ACアダプター付属) 規格ISO14698-1適合 機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示 吸引流量100L/min±4% 適合径(Φmm)シャーレ:90 サイズ(mm)Φ110×180 アズワン品番2-4222-01-71 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エコノミータイプ※この商品の校正期間は2年に1回です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする