【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14126607 品番 D31P150BXJP
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

日本語キーシートで操作が簡単です
★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得
★表示部用ポール標準装備
★明るく見やすいバックライト付液晶表示
★RS232Cインターフェース標準装備
★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。

寸法(mm)計量台:500×650×90 質量(kg)32 電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備) ケーブル長(m)2.3 表示バックライト付きLCD表示 最小表示(kg)0.02 保護等級IP67(計量部のみ) インターフェースRS232C サイズ(mm)500×740×920 アズワン品番2-7830-05-60 秤量(kg)150 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートオフ機能付き(充電式バッテリー使用時)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
沖縄地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
離島数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする