【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14126765 品番 C2
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

校正証明書付の機種となります
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。
精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。
縦・横の自動回転表示を装備しています。
-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。
温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。

付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 質量(g)130 電源リチウムイオン電池 対応OSWindows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃)-10〜+150 精度(℃)±2または±2%の大きい方 インターフェースUSB Micro-B メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角41°×31° 保存形式JPEG サイズ(mm)125×80×24 アズワン品番3-3636-01-70 焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品の校正期間は1年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする