【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14126869 品番 C5 Wi-Fi
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

校正証明書付の機種となります
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。
精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。
温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。

付属品充電用USBケーブル、ポーチ 質量(g)190 電源充電式リチウムイオン電池 測定範囲(℃)-20〜+400 対応OSWindows(R)8/10 精度(℃)0〜100/±3、100〜400/±3% 分解能(℃)0.1 インターフェースUSBType-C メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度160×120画素 視野角71.5×56° 保存形式JPEG モード[画像]MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド サイズ(mm)138×84×24 アズワン品番3-3636-11-72 最短撮像距離10cm サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度は環境温度15〜35℃および対象物温度0℃以上においての値です。※C5は「FLIR Tools」を使うことは出来ません※この商品の校正期間は1年に1回です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする