【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14126939 品番 RC31P30
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

★個数計量と言えばレンジャーカウント
★個数確認や棚卸作業などに最適です
★一秒以内の高速安定
★超頑丈設計
30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。
3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。
★チェック計量にも最適です。

質量(kg)4.2 電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)300×225 本体サイズ(mm)311×327×117 通信出力RS232C、USB モード[計量]質量・個数・チェック・チェック個数・累積 安定時間(秒)1以内 アズワン品番3-5207-05-61 秤量(kg)30 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする