曜日別特売
RC31P30 【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス 14126957

RC31P30 【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス 14126957
RC31P30 【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス 14126957
RC31P30 【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス 14126957
RC31P30 【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス 14126957
RC31P30 【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス 14126957
RC31P30 【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス 14126957

【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード14126957品番RC31P30
参考基準価格(税別)¥14,160販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

★個数計量と言えばレンジャーカウント
★個数確認や棚卸作業などに最適です
★一秒以内の高速安定
★超頑丈設計
30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。
3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。
★チェック計量にも最適です。

質量(kg)4.2電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225本体サイズ(mm)311×327×117通信出力RS232C、USBモード[計量]質量・個数・チェック・チェック個数・累積安定時間(秒)1以内アズワン品番3-5207-05-63秤量(kg)30サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする