【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14127088 品番 MK-350D
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800

Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。
USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。
マイクロSDカードに記録を保存することができます。
ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。
本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。

幅(mm)スペクトル波長:約12(半値幅) 質量(g)約70(電池除く) 電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵) 測定項目スペクトル・演色評価数(R1〜R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率 測定範囲(Lux)70〜70000 サイズ(mm)33×.33×90 アズワン品番3-9779-01-60 波長幅(nm)スペクトル:380〜780 露光時間6〜1000ms サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする