【レンタル】クイックマイクロ MDQ-30MX レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14128305 品番 MDQ-30MX
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。
シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。
電源ON毎のゼロセットは不要です。
研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。
最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。
ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。

仕様出力機能付き 質量(g)275 測定範囲(mm)0〜30 最小表示量(mm)0.001 表示LCD 平面度(μm)0.3 文字高(mm)10 保護等級IP65 平行度(μm)2 電源(個)SR44ボタン形酸化銀電池×1 器差(μm)±2 アズワン品番6-5701-11-60 サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定圧装置付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする