日本電磁測器
日本電磁測器の 測定・測量機器レンタルサービス
日本電磁測器の その他機器レンタル(測定・測量)
【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14128488
品番
GV-400A
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。
付属品
本体、垂直プローブ、革カバー、単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)、充電器
幅(mm)
65
高さ(mm)
115
タイプ
垂直型
使用温度範囲(℃)
0〜40
奥行(mm)
20
電源(V)
単四ニッケル水素充電池(1.2×2本)
測定項目
DC. AC(RMS)
コード長さ(m)
1
精度
DC:±3%、AC:±5%
プローブ
PA-400A
分解能
0.01mT
機能
ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ
周波数範囲(Hz)
(DC)50/60Hz、(AC):50〜300Hz
コード
369-8168
表示範囲
0.01mT〜1.999T
測定レンジ
(DC)3レンジ、(AC)2レンジ
アズワン品番
67-5590-71-62
サービス分類
レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※垂直式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300