【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14128655 品番 MCO-170AICUV-PJ
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

培養しながらコンタミネーション防止メカニズムを搭載。
内箱・棚受け一体構造により、清掃性・収納効率向上。
WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。
抗菌性能と耐腐食性能に優れた銅合金ステンレス製内装。
UV殺菌灯標準装備タイプ。

付属品CO2インキュベータ MCO-170AICUV-PJ、ローラーベース MCO-170RB-PJ 材質外装/塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板(銅含有) 質量(kg)80 外形寸法(mm)W620×D730×H905 電源(V)単相100 50Hz/60Hz 内容量(L)165 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×523×665 温度制御周囲温度+5〜50℃(周囲温度:5〜35℃) アズワン品番67-9336-87-63 温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃) サービス分類レンタル
注意
※機器及び人体に有害な物質を使用された場合には汚損として代替物件の購入費用相当額を請求いたします。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
沖縄地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
離島数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする