防犯標識 CPS-08 夜間のゴミ出し禁止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ポリプロピレン 幅(mm)600 高さ(mm)300 注文コード14128917 品番CPS-W08_300x600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・幅・高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。夜間にゴミを捨てると、カラスなどに荒らされたり放火などの犯罪に繋がる可能性があるため、それらへの注意喚起となります。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途注意喚起に。 材質ポリプロピレン 幅(mm)600 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 取付方式四隅穴 表示内容夜間のゴミ出し禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする