三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
バイオレットオイルホールドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
7.5
全長(mm)
100
注文コード
14130071
品番
V-OHD 7.5X100
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長(mm)
100
直径(Φmm)
7.5
溝長(mm)
60
先端角(°)
118
刃形
右ネジレ21°〜34°
表面処理
Vコーティング
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/インコネル