GC-NKエンドミルレギュラー刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14137667 品番 2GNKR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。

用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 刃長(mm)70 シャンク径(Φmm)32 外径(Φmm)50 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/-0.03 ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/アルミ合金/チタン合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする