現場屋
現場屋の のこぎり
現場屋の のこぎり本体
現場屋の 片刃鋸
サヤ付断熱材鋸 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14138218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
切れ味も良く、切りくずが出にくいので掃除が楽です。
安全ガード付きで引き抜く時も安全です。
用途
断熱材・発砲スチロールの切断
材質
SK-85(炭素工具鋼)
質量(g)
180
板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
210