EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の 自動車用夏季向け用品
EMERSON(エマーソン)の 扇風機
クルマの扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14138315
品番
EM-346N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!!
首振り機能付き
風量無段階調整
手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置
後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)
180
色
ブラック
高さ(mm)
187
取付方式
クリップ/ビス止め
奥行(mm)
167
直径(Φcm)
羽:約15
コード長さ(m)
3
本体質量(g)
590
最大消費電力(W)
弱:3、強:6
ヒューズ
管:1A
入力電源
12(DC V)
首振り
60