6300064822 クラック補修 カタツムリテープ 50cm×15m SANOUTEC 14138376 6300064822 クラック補修 カタツムリテープ 50cm×15m SANOUTEC 14138376 6300064822 クラック補修 カタツムリテープ 50cm×15m SANOUTEC 14138376

クラック補修 カタツムリテープ 50cm×15m

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14138376 品番6300064822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。

用途アスファルトのひび割れ補修に。防草対策に。 適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90 厚さ(mm)2.7 長さ(m)15 幅(cm)50 引張強度(kN)40/m2
注意
※商品画像には別のサイズが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする