6300065107 ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋 SANOUTEC 14138385

 

6300065107 ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋 SANOUTEC 14138385
6300065107 ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋 SANOUTEC 14138385
6300065107 ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋 SANOUTEC 14138385
6300065107 ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋 SANOUTEC 14138385

ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード14138385品番6300065107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋は、加熱アスファルト合材を特殊な技術で冷却し袋詰めした、加熱型常温合材です。施工後は加熱合材と同等以上の強度を発揮します。独自製法で加工した特殊合材の為、袋の状態で1年以上在庫保管ができるため、緊急工事が必要な場合、すぐに持ち出して施工可能です。小規模舗装復旧工事(標識工事など)に必要分だけ準備すればいいので、産廃処分大幅削減できます。

用途
水道・ガス工事などゴールドパッチで本復旧に。
適合フロー値試験(1/100cm):基準値20~40(結果28)、(ホイールトラッキング試験)動的安定度DS(回/mm):基準値3000以上(結果14700)、マーシャル安定度試験:基準値4.9kN以上(結果18.26)質量(kg)20危険物の類別非危険物
注意
※従来の水道・ガス工事などは、常温合材などで仮復旧後、別日に改めて加熱合材で本復旧する手間が必要です。商品画像のプライマーは付属していません。パッケージが変更になる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする