CPO-07 ニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 グリーンクロス 14138595 CPO-07 ニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 グリーンクロス 14138595 CPO-07 ニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 グリーンクロス 14138595 CPO-07 ニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 グリーンクロス 14138595 CPO-07 ニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 グリーンクロス 14138595

ニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14138595 品番 CPO-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。 仕様反射 幅(mm)300 厚さ(mm)4 オレンジ 高さ(mm)500 表示内容夜間のゴミ出し禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする