J269610-IV 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 14138647 J269610-IV 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 14138647 J269610-IV 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 14138647 J269610-IV 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 14138647 J269610-IV 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 14138647 J269610-IV 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 14138647

安全クッションL字型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) アイボリー 注文コード14138647 品番J269610-IV
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。
両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。
台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。
カッターやハサミで必要な長さにカットできます。

用途衝撃吸収、衝撃緩和 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 形状L字型 アイボリー サイズ(mm)【細】 22×6×24
注意
※両面テープは付属しておりません。
※発泡ゴム製法上、色やサイズに誤差が生じる場合ございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする