※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの ボール超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEB-A2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法LF(mm)
50
寸法DCONMS(mm)
4
注文コード
14139146
品番
TEB010A2-010/04C4H-50 AH3005
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF・寸法DCONMS
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH3005
シャンク
Cylindrical
寸法LH(mm)
4
寸法LF(mm)
50
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
1
寸法DN(mm)
0.97
寸法DCONMS(mm)
4
寸法APMX(mm)
1
寸法NOF(mm)
2
寸法BHTA(°)
15