※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEC003A2-004/03C4H-45 AH3005 ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイ 14139898 TEC003A2-004/03C4H-45 AH3005 ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイ 14139898

ソリッドエンドミル TEC-A2H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法LF(mm)45 寸法DCONMS(mm)4 注文コード14139898 品番TEC003A2-004/03C4H-45 AH3005
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法LF・寸法DCONMSなど55種類から選べます 他の種類を見る
種別AH3005 シャンクCylindrical 寸法LH(mm)3 寸法LF(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)0.3 寸法DN(mm)0.27 寸法DCONMS(mm)4 寸法APMX(mm)0.4 寸法NOF(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする