※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEC025A2-040/08C4H-50 AH3005 ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイ 14140151 TEC025A2-040/08C4H-50 AH3005 ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイ 14140151

ソリッドエンドミル TEC-A2H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法LF(mm)50 寸法DCONMS(mm)4 注文コード14140151 品番TEC025A2-040/08C4H-50 AH3005
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法LF・寸法DCONMSなど55種類から選べます 他の種類を見る
種別AH3005 シャンクCylindrical 寸法LH(mm)8 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)2.5 寸法DN(mm)2.4 寸法DCONMS(mm)4 寸法APMX(mm)4 寸法NOF(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする