※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル TEC-A2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法LF(mm)
90
寸法DCONMS(mm)
6
注文コード
14140388
品番
TEC050A2-080/30C6H-90 AH3005
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF・寸法DCONMS
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH3005
シャンク
Cylindrical
寸法LH(mm)
30
寸法LF(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
5
寸法DN(mm)
4.8
寸法DCONMS(mm)
6
寸法APMX(mm)
8
寸法NOF(mm)
2