※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEC060A2-090/20C6H-80 AH3005 ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイ 14140406 TEC060A2-090/20C6H-80 AH3005 ソリッドエンドミル TEC-A2H タンガロイ 14140406

ソリッドエンドミル TEC-A2H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法LF(mm)80 寸法DCONMS(mm)6 注文コード14140406 品番TEC060A2-090/20C6H-80 AH3005
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は寸法LF・寸法DCONMSなど55種類から選べます 他の種類を見る
種別AH3005 シャンクCylindrical 寸法LH(mm)20 寸法LF(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)6 寸法DN(mm)5.9 寸法DCONMS(mm)6 寸法APMX(mm)9 寸法NOF(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする