アサヒテープヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14142506 品番SC-1
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

凍結防止・プロセス保温。
塩ビ管の凍結防止。
低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。
ヒーターの重ね巻き施工ができます。
外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。

容量設備容量:27W/m 定格電圧(V)AC100・単相200 耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付) 屈曲半径R(mm)許容最小30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする