2K液晶テレビ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(inch)24 注文コード14143590 品番LT-24WSX-F1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。
カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。
新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。
ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。
HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。

付属品電源コード、リモコン、B-CASカード ブラック 出力(W)スピーカー:3+3 サイズ(inch)24 定格消費電力(W)41 画質ハイビジョン 画素数(水平×垂直)1366×768 年間消費電力量(kWh/年)46 バックライト直下型LEDバックライト 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552.9×144.1×369.7 チューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー USB端子数:1(録画専用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする