LT-40FSX-F1 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ 14143608

LT-40FSX-F1 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ 14143608
LT-40FSX-F1 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ 14143608
LT-40FSX-F1 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ 14143608
LT-40FSX-F1 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ 14143608

2K液晶テレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台サイズ(inch)40注文コード14143608品番LT-40FSX-F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。
カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。
新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。
ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。
HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。

付属品電源コード、リモコン、B-CASカードブラック出力(W)スピーカー:8+8サイズ(inch)40定格消費電力(W)71画質ハイビジョン画素数(水平×垂直)1920×1080年間消費電力量(kWh/年)81バックライト直下型LEDバックライト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)904.3×180.1×563チューナー数地デジ/BS/CS:2チューナーUSB端子数:1(録画専用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする