QTC-0422BK Type-Cケーブル QTJ 14143827 QTC-0422BK Type-Cケーブル QTJ 14143827

Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14143827 品番 QTC-0422BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り回しやすく耐久性に優れた最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル
取り回しやすく断線に強い:ケーブルにアラミド繊維やポリエステルを組込むことで取り回しやすさと耐久性を実現しました
ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現
最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
高級感あふれるアルミ合金コネクタ:端子にはアルミ合金を使用し、使いやすいカラーリングを採用

ブラック 定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格Type-C 本体質量(g)約21 適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他 コード長さ(cm)約100 コネクタType-C⇔Type-C 適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする