QTC-0417WH Type-Cケーブル QTJ 14143897 QTC-0417WH Type-Cケーブル QTJ 14143897 QTC-0417WH Type-Cケーブル QTJ 14143897

Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14143897 品番 QTC-0417WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り回しやすく持ち運びにも最適
最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル
やわらかいのに切れにくい:くせがつきにくく柔らかい、かつ屈曲に強く断線しにくいケーブルを採用
ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現
最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
カラーバリエーション:定番のホワイト、ブラックに加え、パープルの3色展開

ホワイト 定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格Type-C 本体質量(g)約54 適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他 コード長さ(cm)約200 コネクタType-C⇔Type-C 適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする