ベルト駆動換気扇 シャッタ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14144396 品番 TNH170(60Hz)
参考基準価格(税別)¥136,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。

用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。 型式TNH170(60Hz) 質量(kg)31 電流(A)1.2(60Hz) 電源(V)3相200 サイズ(inch)ベルト:A-41/41スタンダード 羽根枚数4 風量(m3/min)120 羽根寸法(cm)径Φ60 公称出力(W)200 極数(P)4 静圧(Pa)0〜50
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする