TIPTOP
TIPTOPの ウエイト工具
TIPTOPの ウエイトリムーバー
貼付けウエイトはがし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14144956
品番
V2515
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
今まで、取り外しにくかった鉄製の貼付けウエイトもこれを使用すれば楽に取り外すことができます。このウエイトはがしは固いので頭をウエイトハンマーなどでたたいて使用可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウエイトリムーバー
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
用途
バランスウエイトはがしに
全長(mm)
260
先幅(mm)
刃:25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。