デジタル照度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14145008 品番LX-10S
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計
コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易
カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上
照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能

用途
オフィスの作業環境や節電への配慮
商業施設の照明設計や作業環境の配慮
各種作業現場の安全性や効率性の確保
付属品取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ 寸法(mm)約 W 56 × H 175 × D 33 質量(g)約140(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃)[照度]0 〜 200 kLux [環境温度]0.0 〜 +50.0 分解能[照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃ サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 〜 +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ15分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)[照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする