用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16
質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 〜 +300.0
使用温度(℃)0 〜 +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0〜-20.1・±1(-20.0〜+150.0・±2(+150.1〜+200.0・±3(+200.1〜+250.0・±6(+250.1〜+300.0