ポータブルスコープ3.9Φ1M

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14149226 品番S-PSC39121R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥31,273 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル

付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書 質量(g)210、1223(パッケージ込み) 電源単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30 表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ センサーCMOSセンサー 光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください) 解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式 視野角70度 焦点距離(mm)30〜80 先端径(Φmm)カメラ:3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
注意
※内蔵メモリは搭載しておりません。
※ズーム機能は搭載しておりません。
※microSDカード、乾電池は付属しません。
※本体は防水ではありません。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※十分に操作方法を理解した上で、ご利用ください。
※使用しない時は、電源をお切りください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする