付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67