先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14149251 品番CAWA24S1M
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡

セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書 長さ(mm)ピントが合う距離:20〜50 質量(kg)ケース込:約2.2 電源内蔵バッテリー ケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型) 本体質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110 表示部5インチカラーディスプレイ 光源白色LED6灯(3段階明るさ調整) バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨) 充電時間約6〜7時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335 解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps 視野角80度 ケーブル長(mm)USB:約950 動作温度(℃)-10〜60、カメラ:-10〜60 バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー 連続動作時間約3〜3.5時間 先端径(Φmm)カメラ:3.9 防水性IP67(カメラおよびケーブル部) 回転角度(°)ケーブル:左右各180 対応SDカードmicroSDカード(〜32GB Class10推奨)
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする