コロナ放電チェッカー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14152157 品番MK-720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。
短距離タイプです。
活線状態の機器を非接触でチェックできます。
放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。
レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。
USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。
イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。
ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。
放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。

寸法(mm)174×272×98 質量(g)約370(電池含まず) 出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット) 電源単三アルカリ乾電池X4 周波数(kHz)中心周波数:(検出)40 機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802) 構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書 測定感度放電成分比率:距離 1mにて15.0%以上(100〜300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。 指向性(検出)±8° データ記録件数最大10件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大500件(放電成分比率、放電成分音換算値)
注意
※通信ソフトを使用するにはWindows 10と、Excel2013、2016、2019のいずれかが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする