寸法(mm)174×272×98
質量(g)約370(電池含まず)
出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)
電源単三アルカリ乾電池X4
周波数(kHz)中心周波数:(検出)40
機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示
構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書
測定感度放電成分比率:距離2.50mにて20.0%以上、距離8.00mにて6.0%以上(100〜300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。
指向性(検出)±8°
データ記録件数最大70件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大200件(放電成分比率、放電成分音換算値)