寸法(mm)174×272×98
質量(g)約370(乾電池含まず)
出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)
電源単三アルカリ乾電池X4
周波数(kHz)中心周波数:(検出)40
構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書
使用環境温度0〜40℃、湿度10〜85%(ただし、結露しないこと)
検知方式モード:(コロナ)放電音、軸受異常音、エアリーク
指向性(検出)±8°