寸法(mm)174×272×98
質量(g)約370(乾電池含まず)
出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)
電源単三アルカリ乾電池X4
表示演算:音圧ピーク値、音圧RMS値、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示、簡易漏れ量表示機能(MK-730Airのみ)
周波数(kHz)中心周波数:(検出)40
構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書
指向性(検出)±8°
データ記録件数演算データ 最大200件、波形データ 最大70件
アラーム音圧RMS値
検出モードエアリーク