SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
樹脂製中型排水トラップ(50A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14152419
品番
TO-281
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。
防臭器の取外しができます。
仕様
OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質
ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズ
G2
深さ(mm)
封水深:50以上
サイズ(mm)
Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)
Φ186
関連資料:
寸法図(0.07MB)