曜日別特売
AV-635ⅡMP-LB ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒 オースミ電機 14152525

AV-635ⅡMP-LB ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒 オースミ電機 14152525
AV-635ⅡMP-LB ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒 オースミ電機 14152525

ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14152525品番AV-635ⅡMP-LB
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。

用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。
適合スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)スピーカ:1.4本体+ハンガー:ブラック材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂質量(g)410(MSH-2000Ⅲ)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)定格入力(W)25(最大入力50インピーダンス(Ω)6スピーカーサイズ(mm)100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする