※サンプル画像
RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ヒンジ
フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
ストップ有無:ストップなし
注文コード
14152629
品番
302K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
適合
ドア種:木製ドア
その他
生活防水対応、ドア上部固定式、アーム固定式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90
質量(kg)
適合ドア:80
高さ(mm)
適合ドア:2100
タイプ
ストップ有無:ストップなし
勝手
左右:兼用
開閉
中心吊り両側開
適合ドア幅(mm)
900
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。