SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14154729
品番
SI-2110SH
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高回転仕様
エアーレギュレーター内蔵
用途
マジックタイプ
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ
全長(mm)
135
質量(kg)
0.52
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17500
取付ねじ径(B)
M6
騒音値(dB)
82A
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.423
エアーインレット
0.25
振動
9.5
オービットダイヤ(mm)
3