AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の バット・番重・コンテナ
AG(赤川器物製作所)の バット・トレー
AG 18-8角バット ツヤ消し仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14156208
品番
33704
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたバットです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
1820
外形寸法(mm)
573×364×92
容量(L)
10.7
規格
4枚取
底寸法(mm)
500×290
注意
※寸法や重量・容量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後します。