- C%R 耐熱スタッキングマグ シービージャパン 14156305 - C%R 耐熱スタッキングマグ シービージャパン 14156305 - C%R 耐熱スタッキングマグ シービージャパン 14156305 - C%R 耐熱スタッキングマグ シービージャパン 14156305 - C%R 耐熱スタッキングマグ シービージャパン 14156305 - C%R 耐熱スタッキングマグ シービージャパン 14156305

C%R 耐熱スタッキングマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14156305 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カラーガラスがおしゃれな耐熱マグカップ。耐熱ガラスを使用しているので匂い移りしにくく、コーヒーや紅茶などの香りや風味を楽しめます。電子レンジ対応。食洗機対応。熱湯OK。(※耐熱温度内でご使用下さい。)スタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。

材質耐熱ガラス ブルー&グレー 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×8.5×9 満水容量(mL)約335 温度差(℃)耐熱:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする