ソルト&ペッパー電動ミル 充電式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14156488 品番-
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

片手で使えて扱いやすい電動式ミル。料理中も手を止めることなく、さっと片手で塩・胡椒などの味付けができます。挽きたての新鮮な香りがお料理をグレードアップさせます。よく使う場所に置いておける専用収納台付き。気軽に繰り返し使える充電タイプ(※Type-Cで充電可能)。1回のフル充電で、約180回使用可能(※1回の使用時間10秒まで)。たっぷる挽ける容量15ml(※入れられる量は、調味料によって変わります)。スパイスは好みの粗さに無段階調節可能。刃に触れずに調節できます。

用途ペッパーミル ソルトミル 材質本体/ステンレス・セラミック・PCTG樹脂・ABS樹脂、ウッドスタンド/ラバーウッド 質量(g)全体/約365(充電用USBケーブル含まず)、本体/約155(1本あたり)、ウッドスタンド/約55 電源リチウムポリマー電池 3.7V/400mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体/約11×5.3×14.2、ウッドスタンド/約11×5.3×2、充電用USBケーブルの長さ/約50 直径×高さ(cm)本体/約3.7×13.5(1本あたり)
注意
※USB接続ACアダプタは付属していません。市販品(DC5V2A 以下)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする