EC
ECの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ECの グラス・食器・カトラリー
ECの マグカップ・グラス・コップ
抗菌コップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14156585
品番
C-K4 P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
滑りにくい底ゴム付きのプラスチックコップ。抗菌加工で黒ズミ、ヌメリを防止します。
用途
普段使いはもちろん、洗面所での歯磨き・うがい用コップに。入院時や介護用にも。
材質
本体/ポリプロピレン、底部/SEBS
色
ピンク
容量(mL)
約270
寸法(cm)
約10.8×7.4×8.6
耐熱温度(℃)
本体/110、底部/100
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※電子レンジ・オーブンで使用しないでください。
※本品に洗剤などの残りや汚れが付着していると抗菌効果が出ません。