NewHikari
NewHikariの 内装商品
NewHikariの 補強金具
NewHikariの アングル・ブラケット
強力リブ付きアングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14156689
品番
SH-RTA500-7513
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高耐荷重の補強金具。
強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。
角をアールにしているので見た目がキレイです。
実用新案取得済(登録第3248787号)
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
130×75、ビス穴:7-Φ6.3
耐荷重(kg)
120
板厚(mm)
2.3