CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計
放射温度計
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
汎用形・小径用・遠距離タイプ
注文コード
14156786
品番
IR-BAT2A
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他
CEマーキング適合
タイプ
汎用形・小径用・遠距離タイプ
電源(V)
12〜24 DC
消費電力
60mA以下
再現性
±0.2℃(JIS表示)
分解能
0.2℃(JIS表示)
応答時間
0.1s
測定距離(mm)
Φ40/500
測定波長(μm)
8〜14
検出素子
サーモパイル
精度定格
300℃未満:±3℃/300℃以上:測定値の±1%(ただしε ≒1、基準動作条件にて)
出力信号
4〜20mA DC(不可抵抗280Ω以下)
測定温度範囲(℃)
0〜300